pagina iniziale
in esaurimento

ELCART DISTRIBUTION - ERT090206000 AMPEROMETRO DIGITALE VCC

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT090206000 AMPEROMETRO DIGITALE VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564253433

Codice prodotto

ERT090206000

Cod. produttore

090206000

Produttore

ERT

AMPEROMETRO DIGITALE DA PANNELLO 3 1/2 LCD. DISPLAY: 13mm, 1999 counts. PORTATA MAX: 10 Acc. PRECISIONE:±0,5%(a 23°C ±5dgt & <80% RH). IND. POLAR.: automatica. PUNTO DECIMALE: selezionabile. IMP. INGRESSO:> 100KOhm. FUORI PORTATA:”1” sul display. METODO DI MISURA:convertitore A/D, integrazione doppia rampa. TEMPO DI RISPOSTA:2÷3 letture per secondo. FISSAGGIO A PANNELLO: 54,5x38mm. ALIMENTAZIONE: 8 ÷ 12 Vcc. DIMEN. CORNICE: 67x40mm. PESO: 20 gr.