ELCART DISTRIBUTION - ERT060820400 SPIRALE PER CAVI DIAM. EST. 6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 6 mm
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 4...50 mm
Qualità del materiale - PE (polietilene)
Confezione
10 M
EAN
7449075456276
Codice prodotto
ERT060820400
Cod. produttore
060820400
Produttore
ERT
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
6 mm
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
4...50 mm
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Larghezza filamento spirale:
7 mm
Spirale per cavi. Stringe dolcemente i cavi racchiusi, permettendo qualsiasi curvatura, consente l'entrata o l'uscita di uno o più cavi in qualunque punto ed è utilissima per raggruppamenti provvisori. Materiale: polietilene