ELCART DISTRIBUTION - ERT060270500 CAVO PER ILLUMINAT. LED 2X0,75MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 PZ
EAN
7449077756664
Codice prodotto
ERT060270500
Cod. produttore
060270500
Produttore
ERT
CAVI PER ILLUMINATORI LED. Non propaganti l’incendio, adatti per posa fissa. CONDUTTORI:in rame rosso flessibili classe 5 CEI 20-29. ISOLAMENTO:pvc tipo R2 a norme CEI 20-22 II. GUAINA:pvc tipo RZ nera norme CEI 20-22 II. TEMPERATURA ESERCIZIO:-20°÷+80°C. RESISTENZA ISOLAMENTO:150 MOhm/Km. TENSIONE PROVA:2000 V. TENSIONE ESERCIZIO:300–500 V. Sezione: 2x0,75 mm².


