OBO BETTERMANN - Staffa distanziatrice per passerella grigliata B150mm in acciaio zincato a caldo per immersione DBLG 20 150 FT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - staffa da parete/soffitto, profilo trapezoidale
fissaggio del canale - punta di supporto
Materiale - acciaio
Trattamento superficie - zincato a caldo
Adatto per passerella forata\chiusa - No
Confezione
1 PZ
EAN
4012196043088
Codice prodotto
CP6015660
Cod. produttore
6015660
Produttore
OBO6015660
Tipologia:
staffa da parete/soffitto, profilo trapezoidale
fissaggio del canale:
punta di supporto
Materiale:
acciaio
Trattamento superficie:
zincato a caldo
Adatto per passerella forata\chiusa:
No
Adatto per passarella a traversini:
No
Adatto per passarella a filo:
Sì