ELCART DISTRIBUTION - ERT050610200 CONN.SUBMIN.CONT.STAMP.15P FEMM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa / Femmina
Numero di poli - 15
Tipo di contatto - Femmina
Collegamento - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8029564070559
Codice prodotto
ERT050610200
Cod. produttore
050610200
Produttore
ERT
Modello:
Presa / Femmina
Numero di poli:
15
Tipo di contatto:
Femmina
Collegamento:
Altri
CONNETTORI FEMMINA TERMINALI A SALDARE •TENS. LAVORO: 300 V •CORRENTE MAX: 5 A •TEMP. LAV.: -20°C ÷ +80°C •CONTATTI: rame •ISOLAMENTO: poliestere


