ELCART DISTRIBUTION - ERT040745700 RELE SUBM. 1 SC. 12 V 1 A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 1 A
Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
25 PZ
EAN
8001024477078
Codice prodotto
ERT040745700
Cod. produttore
040745700
Produttore
ERT
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione PCB (circuito stampato)
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
1 A
Tensione nominale di comando Us DC:
12...12 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
1
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
11.4 mm
Altezza:
15.4 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
10.9 mm