ELCART DISTRIBUTION - ERT040605700 INTERR.TERMICO N.C.100 GRADI C.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
7449078100367
Codice prodotto
ERT040605700
Cod. produttore
040605700
Produttore
ERT
INTERRUTTORI TERMICI NORMALMENTE CHIUSI. Al raggiungimento della temperatura di intervento si apre il circuito automaticamente, ripristinandosi nella successiva applicazione. CONTATTO:normalmente chiuso. TENSIONE:250 V. PORTATA MAX:10 A. TEMP.NOM.:50°C÷185°C. CORPO:termoplastico. TOLLERANZA:± 3%. CON FASTON MASCHIO:6,35. PER FASTON:4/11520. COPRI FASTON:4/11530. Temperatura Intervento: 100 °C.