ELCART DISTRIBUTION - ERT040604800 INTERR.TERMICO N.C. 50 GRADI C.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8001024429107
Codice prodotto
ERT040604800
Cod. produttore
040604800
Produttore
ERT
INTERRUTTORI TERMICI NORMALMENTE CHIUSI. Al raggiungimento della temperatura di intervento si apre il circuito automaticamente, ripristinandosi nella successiva applicazione. CONTATTO:normalmente chiuso. TENSIONE:250 V. PORTATA MAX:10 A. TEMP.NOM.:50°C÷185°C. CORPO:termoplastico. TOLLERANZA:± 3%. CON FASTON MASCHIO:6,35. PER FASTON:4/11520. COPRI FASTON:4/11530. Temperatura Intervento: 50 °C.