ELCART DISTRIBUTION - ERT040207000 MORSETTIERA 4 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo
Colore del corpo - Nero
Materiale della superficie dei contatti - Ottone
Confezione
10 PZ
EAN
7449073377009
Codice prodotto
ERT040207000
Cod. produttore
040207000
Produttore
ERT
Numero di poli:
4
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Colore del corpo:
Nero
Materiale della superficie dei contatti:
Ottone
MORSETTIERA 4 POLI PER CASSE ACUSTICHE •CORPO: bachelite •CONTATTI: ottone



