ELCART DISTRIBUTION - ERT030457300 COND.POLIPROP.METALL. 40UF 450V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 40 µF
Modello - Condensatore per motore
Tensione nominale - 450...450 V
Diametro - 45 mm
Lunghezza - 93 mm
Confezione
10 PZ
EAN
7449074116256
Codice prodotto
ERT030457300
Cod. produttore
030457300
Produttore
ERT
Capacità:
40 µF
Modello:
Condensatore per motore
Tensione nominale:
450...450 V
Diametro:
45 mm
Lunghezza:
93 mm
Condensatori in polipropilene metalizzato per impiego in corrente alternata. Per marcia ed avviamento motori. Autorigenerabile. Compatibili con l'ambiente, in quanto non contengono materiali inquinanti. • Tensione: 450 Vac 50-60Hz • Tolleranza: ±5% • Temperatura di lavoro: -25°+85°C • Grado di protezione: IP00 • Fissaggio: codolo M8+dado • Uscita: faston 6,3mm