ELCART DISTRIBUTION - ERT030457200 COND.POLIPROP.METALL. 35UF 450V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 35 µF
Modello - Condensatore per motore
Tensione nominale - 450...450 V
Diametro - 40 mm
Lunghezza - 93 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8029564453178
Codice prodotto
ERT030457200
Cod. produttore
030457200
Produttore
ERT
Capacità:
35 µF
Modello:
Condensatore per motore
Tensione nominale:
450...450 V
Diametro:
40 mm
Lunghezza:
93 mm
CONDENSATORI IN POLIPROPILENE METALLIZZATO DA 450 VCA PER IMPIEGO IN CORRENTE ALTERNATA. Per marcia ed avviamento motori. Autorigenerabile. Compatibili con l’ambiente, in quanto non contengono materiali inquinanti. TENSIONE:450Vac 50-60Hz. TOLLERANZA:± 5%. TEMP.LAVORO:-25°÷85°C. GRADO PROTEZ.:IP 00. FISSAGGIO:Codolo M8+dado. USCITA:faston 6,3mm. Cap. Elettr. 35 UF.



