ELCART DISTRIBUTION - ERT030455900 COND.POLIPROP.METALL. 10,0UF 450V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 10 µF
Modello - Condensatore per motore
Tensione nominale - 450...450 V
Diametro - 30 mm
Lunghezza - 67 mm
Confezione
10 PZ
EAN
7449074115563
Codice prodotto
ERT030455900
Cod. produttore
030455900
Produttore
ERT
Capacità:
10 µF
Modello:
Condensatore per motore
Tensione nominale:
450...450 V
Diametro:
30 mm
Lunghezza:
67 mm
Condensatori in polipropilene metalizzato per impiego in corrente alternata. Per marcia ed avviamento motori. Autorigenerabile. Compatibili con l'ambiente, in quanto non contengono materiali inquinanti. • Tensione: 450 Vac 50-60Hz • Tolleranza: ±5% • Temperatura di lavoro: -25°+85°C • Grado di protezione: IP00 • Fissaggio: codolo M8+dado • Uscita: faston 6,3mm