ELCART DISTRIBUTION - ERT030450500 COND.POLIPROP.METALL. 2,5UF 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 2.5 µF
Tensione nominale - 250...250 V
Diametro - 29 mm
Lunghezza - 50 mm
Confezione
10 PZ
EAN
7449074337507
Codice prodotto
ERT030450500
Cod. produttore
030450500
Produttore
ERT
Capacità:
2.5 µF
Tensione nominale:
250...250 V
Diametro:
29 mm
Lunghezza:
50 mm
CONDENSATORI IN POLIPROPILENE METALLIZZATO DA 250 VCA PER IMPIEGO IN CORRENTE ALTERNATA. Per rifasamento lampade. Autorigenerabile. Compatibili con l’ambiente, in quanto non contengono materiali inquinanti. TENSIONE:250Vac 50-60Hz. TOLLERANZA:± 10%. TEMP.LAVORO:-25°÷85°C. GRADO PROTEZ.:IP 00. FISSAGGIO:Codolo M8+dado. USCITA:fili rigidi (180mm). Cap. Elettr. 2,5 UF.



