ELCART DISTRIBUTION - ERT020007600 CA9PV10-1MA2020-SH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
250 PZ
EAN
8001021066565
Codice prodotto
ERT020007600
Cod. produttore
020007600
Produttore
ERT
TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 10x10 MONTAGGIO ORIZZONTALE REGOLAZIONE VERTICALE ROTORE CON TAGLIO PER CACCIAVITE. MAX POT. A 40°C:0,15 W. MAX TENS.:200 VCC. ANG. ROTAZIONE: 240° ± 5 °. TOLLERANZA:±20%. TEMP. LAV.:25°C ÷+70°C. CURVA:lineare. PASSO:5x10mm. CA9PV10-1MA2020.