ELCART DISTRIBUTION - ERT020003400 CA9PH2.5-470KA2020-SH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
250 PZ
EAN
8001021435446
Codice prodotto
ERT020003400
Cod. produttore
020003400
Produttore
ERT
TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 10x10 MONTAGGIO VERTICALE REGOLAZIONE ORIZZONTALE ROTORE CON TAGLIO. MAX POT. A 40°C:0,15 W. MAX TENS.:200 VCC. ANG. ROTAZIONE: 240° ± 5 °. TOLLERANZA:± 20%. TEMP. LAV.:-25°C÷+70°C. CURVA:lineare. PASSO:5x2,5 mm. CA9PH2.5-470KA2020-SH.