pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT013175600 RESISTENZA CORAZZ. 50W 2,2KOHM 5%

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 2200 Ohm

  • Potenza - 50 W

  • Tolleranza - 5 %

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449078454811

Codice prodotto

ERT013175600

Cod. produttore

013175600

Produttore

ERT

Resistenza:

2200 Ohm

Potenza:

50 W

Tolleranza:

5 %

RESISTENZE A FILO CON RADIATORE METALLICO 50W WH50-2K2-5%. Alte prestazioni in temperatura e dissipazione. OMOLOGAZIONI:CECC. POTENZA:25W a 25°C. TOLLERANZA:±5%. CORPO:alluminio. TEMP.LAVORO:-55°÷+200°C. MODELLO:WH50.