ELCART DISTRIBUTION - ERT013120200 RESISTENZA CORAZZ. 25W 68OHM 5%


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Resistenza - 68 Ohm 
- Potenza - 25 W 
- Tolleranza - 5 % 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
7449077026859
Codice prodotto
ERT013120200
Cod. produttore
013120200
Produttore
ERT
Resistenza:
68 Ohm
Potenza:
25 W
Tolleranza:
5 %
RESISTENZE A FILO CON RADIATORE METALLICO 25W WH25-68R-5%. Alte prestazioni in temperatura e dissipazione. OMOLOGAZIONI:CECC. POTENZA:25W a 25°C. TOLLERANZA:±5%. CORPO:alluminio. TEMP.LAVORO:-55°÷+200°C. MODELLO:WH25.



