ELCART DISTRIBUTION - ERT010703600 RESIST.A FILO 20W 4,70 OHM 5%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 4.7 Ohm
Potenza - 20 W
Tolleranza - 5 %
Confezione
10 PZ
EAN
7449079702751
Codice prodotto
ERT010703600
Cod. produttore
010703600
Produttore
ERT
Resistenza:
4.7 Ohm
Potenza:
20 W
Tolleranza:
5 %
RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 20W 4,70 OHM 10%. POTENZA:20 W A 70°C. TEMP. LAV.:-55°C+155°C. TOLLERANZA:5%. COEFF. TEMP.:±350 ppm/°C.



