pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT010630400 RESIST.A FILO 10W 2,7 KOHM 5%

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 2700 Ohm

  • Potenza - 10 W

  • Tolleranza - 5 %

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449077658432

Codice prodotto

ERT010630400

Cod. produttore

010630400

Produttore

ERT

Resistenza:

2700 Ohm

Potenza:

10 W

Tolleranza:

5 %

RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 10W 2,7 KOHM 10%. POTENZA:10 W A 70°C. TEMP. LAV.:-55°C+155°C. TOLLERANZA:5%. COEFF. TEMP.:±350 ppm/°C.