ELCART DISTRIBUTION - ERT010625800 RESIST.A FILO 10W 33 OHM 5%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 33 Ohm
Potenza - 10 W
Tolleranza - 5 %
Confezione
10 PZ
EAN
7449079702676
Codice prodotto
ERT010625800
Cod. produttore
010625800
Produttore
ERT
Resistenza:
33 Ohm
Potenza:
10 W
Tolleranza:
5 %
RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 10W 33 OHM 10%. POTENZA:10 W A 70°C. TEMP. LAV.:-55°C+155°C. TOLLERANZA:5%. COEFF. TEMP.:±350 ppm/°C.



