pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT010622800 RESIST.A FILO 10W 2,20 OHM 5%

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 2.2 Ohm

  • Potenza - 10 W

  • Tolleranza - 5 %

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449070391718

Codice prodotto

ERT010622800

Cod. produttore

010622800

Produttore

ERT

Resistenza:

2.2 Ohm

Potenza:

10 W

Tolleranza:

5 %

RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 10W 2,20 OHM 10%. POTENZA:10 W A 70°C. TEMP. LAV.:-55°C+155°C. TOLLERANZA:5%. COEFF. TEMP.:±350 ppm/°C.