pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT010607800 RESIST.A FILO 5 W 220 OHM 5%

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT010607800 RESIST.A FILO 5 W 220     OHM  5%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029564536147

Codice prodotto

ERT010607800

Cod. produttore

010607800

Produttore

ERT

RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 5W