ELCART DISTRIBUTION - ERT010600800 RESIST.A FILO 5 W 0,27 OHM 5%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 0.27 Ohm
Potenza - 5 W
Tolleranza - 5 %
Confezione
10 PZ
EAN
7449071955971
Codice prodotto
ERT010600800
Cod. produttore
010600800
Produttore
ERT
Resistenza:
0.27 Ohm
Potenza:
5 W
Tolleranza:
5 %
RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 5W 0,27 OHM 10%. POTENZA:5 W a 70°C. TEMP. LAV.:-55°C÷+155°C. TOLLERANZA:5%. COEFF. TEMP. :±350 ppm/°C.



