pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT010511800 RESISTENZA 2 W 82 KOHM 5%

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT010511800 RESISTENZA  2 W  82   KOHM  5%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

2000002498414

Codice prodotto

ERT010511800

Cod. produttore

010511800

Produttore

ERT

RESISTENZE A OSSIDO METALLICO 2W 5%