pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT010509800 RESISTENZA 2 W 12 KOHM 5%

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT010509800 RESISTENZA  2 W  12   KOHM  5%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

2000002498377

Codice prodotto

ERT010509800

Cod. produttore

010509800

Produttore

ERT

RESISTENZE A OSSIDO METALLICO 2W 5%