pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT010508400 RESISTENZA 2 W 3,3 KOHM 5%

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT010508400 RESISTENZA  2 W   3,3 KOHM  5%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7449074451982

Codice prodotto

ERT010508400

Cod. produttore

010508400

Produttore

ERT

RESISTENZE A OSSIDO METALLICO 2W 5%