pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT010508200 RESISTENZA 2 W 2,7 KOHM 5%

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT010508200 RESISTENZA  2 W   2,7 KOHM  5%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7449079025980

Codice prodotto

ERT010508200

Cod. produttore

010508200

Produttore

ERT

RESISTENZE A OSSIDO METALLICO 2W 5%