ELCART DISTRIBUTION - ERT010161500 RESISTENZA 1/2 W 4,7 KOHM 5%


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 4700 Ohm
Potenza - 0.5 W
Tolleranza - 5 %
Confezione
500 PZ
EAN
7449074880232
Codice prodotto
ERT010161500
Cod. produttore
010161500
Produttore
ERT
Resistenza:
4700 Ohm
Potenza:
0.5 W
Tolleranza:
5 %
RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/2 W 4,7 KOHM 5%. POTENZA:0,5 W a 70°C. TENS. DI LAVORO:350 V. TENS. SOVRAC.:700 V. TOLLERANZA:5%.