ELCART DISTRIBUTION - ERT010112000 RESISTENZA 1/4 W 5,6 KOHM 5%


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 5600 Ohm
Potenza - 0.25 W
Tolleranza - 5 %
Confezione
500 PZ
EAN
7449074764426
Codice prodotto
ERT010112000
Cod. produttore
010112000
Produttore
ERT
Resistenza:
5600 Ohm
Potenza:
0.25 W
Tolleranza:
5 %
Resistenza a strato di carbone. • Potenza: 0,25W a 70° • Tensione di lavoro: 250V • Tensione di sovraccarico: 500V