ELCART DISTRIBUTION - ERT010106500 RESISTENZA 1/4 W 560 OHM 5%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 560 Ohm
Potenza - 0.25 W
Tolleranza - 5 %
Confezione
500 PZ
EAN
8013768760941
Codice prodotto
ERT010106500
Cod. produttore
010106500
Produttore
ERT
Resistenza:
560 Ohm
Potenza:
0.25 W
Tolleranza:
5 %
RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/4W 5%



