ELCART DISTRIBUTION - ERT010040400 RESISTENZA 1/4 W 8,20 KOHM 1%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 8200 Ohm
Potenza - 0.25 W
Tolleranza - 1 %
Confezione
200 PZ
EAN
7449077200341
Codice prodotto
ERT010040400
Cod. produttore
010040400
Produttore
ERT
Resistenza:
8200 Ohm
Potenza:
0.25 W
Tolleranza:
1 %
RESISTENZE A STRATO METALLICO 1/4 W 8,20 KOHM 1%. POTENZA:0,25 W A 70°C. TENS. DI LAVORO:250 V COEF. TEMP.:±50ppm/°C. TOLLERANZA:±1% MIL-R 10503F RN55.



