pagina iniziale

EGLO - EGL67873 LED-DRIVER TRIDONIC LC 40/900/45

copiacopia
EGLO - EGL67873 LED-DRIVER TRIDONIC LC 40/900/45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Lunghezza - 127 mm

  • Larghezza - 43 mm

  • Altezza / Profondità - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002759678739

Codice prodotto

EGL67873

Cod. produttore

67873

Produttore

EGL

Materiale:

Altri

Lunghezza:

127 mm

Larghezza:

43 mm

Altezza / Profondità:

30 mm