EELECTRON SPA - EEXIO42E01KNX MODULO DA INCASSO MULTIFUNZIONE 4IN/2OUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054144522630
Codice prodotto
EEXIO42E01KNX
Cod. produttore
IO42E01KNX
Produttore
EEX
Il modulo IO42E01KNX è un dispositivo di interfaccia ingressi e uscite e può essere configurato con ETS® per comunicare con il protocollo KNX Data Secure. Il modulo prevede: • 2 ingressi digitali • 1 ingresso digitale / analogico • 1 ingresso digitale / analogico / smart sensor • 2 uscite a relè (bistabili) Gli ingressi digitali possono essere connessi a contatti puliti ed interfacciare sensori, pulsanti tradizionali, etc. Sono configurabili per l’invio sul bus di comandi on/off, per dimmer o tapparelle, scenari e invio di sequenze di 3 telegrammi. Gli ingressi 3 e 4 possono essere configurati come analogici per gestire sonde di temperatura NTC (vedere sonde eelectron cod. TS01A01ACC/ TS01B01ACC/ TS01D01ACC) con le quali inviare sul bus la misura di temperatura o gestire un modulo termostato completo. Il termostato gestisce 2 stadi con controllore PI integrato per il pilotaggio di apparecchiature di riscaldamento e raffrescamento, tra cui valvole, fan coil a 2 e 4 tubi. L’ingresso 4 è configurabile come “smart sensor” per il collegamento dei sensori plug-in: SM03E01ACC che include un sensore di temperatura (range da -5°C a +50°C) ed un sensore di CO2 (range da 10 ppm a 1000 ppm) e SM03E02ACC che include un sensore di temperatura (range da -5°C a +50°C) ed un sensore VOC per la misura della Indoor Air Quality (IAQ) e della CO2 equivalente (eCO2). Il dispositivo prevede che le 2 uscite possano essere configurate nei seguenti modi: • Per il controllo di carichi generici (2 canali indipendenti). • Per il controllo di tapparelle, in modo accoppiato (1 canale costituito da entrambi i relè). • Per il controllo di un servomotore, in modo accoppiato. • Per il controllo con interblocco logico. Il dispositivo integra un’antenna con funzione BEACON BLE (Bluetooth Low Energy). Formato dei dati compatibile con iBeacon® e Eddystone®. Il dispositivo consente di impostare la frequenza di trasmissione e la potenza di segnale. La tecnologia BLE permette l’invio di messaggi a dispositivi mobili. Questidispositivi devono essere dotati di un’app che permetta loro di ricevere le informazioni dai beacon BLE.


