EATON - EAOXSTH1P036P060V11 INVERTER V2 XSTORAGE-HOME 1PH 3,6KW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale in uscita AC - 3600 W
Max. Potenza di ingresso DC - 6000 W
Tipo di monitoraggio rete - Monofase
Tensione MPP (Punto di Massima Potenza) - 100...550 V
Possibilità di alimentazione d\'emergenza - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3553340100468
Codice prodotto
EAOXSTH1P036P060V11
Cod. produttore
XSTH1P036P060V11
Produttore
EAO
Potenza nominale in uscita AC:
3600 W
Max. Potenza di ingresso DC:
6000 W
Tipo di monitoraggio rete:
Monofase
Tensione MPP (Punto di Massima Potenza):
100...550 V
Possibilità di alimentazione d\'emergenza:
sì
Tensione di ingresso DC max.:
550 V
Corrente di entrata massima in DC:
20 A
Numero di MPPT (Maximum power point tracking)Punto di lavoro ottimale:
2
Tensione d'ingresso DC per tracker MPP max.:
20 A
Tensione d'ingresso DC max. per ingresso di stringa:
20 A
Grado di efficacia max.:
97 %
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Con Data Logger:
sì
Con trasformatore:
no
Interruttore DC integrato:
sì
Display:
Standard
Ethernet:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Wireless:
sì
Batteria incorporata:
sì
Capacità della batteria utilizzabile:
10 kWh
Adatto per il montaggio all'esterno:
no
Collegamenti di stringa per input MPPT:
2
Raccordo DC:
Connessione con morsetto a molla
Raccordo AC:
Connessione a vite
Peso:
45.4 kg
Larghezza:
220 mm
Altezza:
1230 mm
Profondità:
890 mm