EATON - EAOTTM500 TTM500 500A 660V AC / 450V DC BS88 FUSE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - C2 
- Tensione nominale AC - 660 V 
- Corrente nominale - 500 A 
- Tensione di dimensionamento CC - 450 V 
- Potere di interruzione - 80 kA 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5996516026694
Codice prodotto
EAOTTM500
Cod. produttore
TTM500
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
C2
Tensione nominale AC:
660 V
Corrente nominale:
500 A
Tensione di dimensionamento CC:
450 V
Potere di interruzione:
80 kA
Tipo di corrente:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Fori di fissaggio:
M10
Distanza da centro a centro degli attacchi:
183.8 mm


