pagina iniziale

EATON - EAOTIA32 TIA32 32A 660V AC / 460V DC GG INDUSTRIA

EATON
copiacopia
EATON - EAOTIA32 TIA32 32A 660V AC / 460V DC GG INDUSTRIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 32 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 20 PZ

EAN

5027590331579

Codice prodotto

EAOTIA32

Cod. produttore

TIA32

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

32 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 32 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A2, 22 x 86 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento laterali, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile CM32F e RS32