EATON - EAOTIA25 TIA25 25A 660V AC / 460V DC GG INDUSTRIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - A2 
- Tensione nominale AC - 660 V 
- Corrente nominale - 25 A 
- Tensione di dimensionamento CC - 460 V 
- Potere di interruzione - 80 kA 
Confezione
- 20 PZ 
EAN
5027590331562
Codice prodotto
EAOTIA25
Cod. produttore
TIA25
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
A2
Tensione nominale AC:
660 V
Corrente nominale:
25 A
Tensione di dimensionamento CC:
460 V
Potere di interruzione:
80 kA
Tipo di corrente:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Fori di fissaggio:
M5
Distanza da centro a centro degli attacchi:
73 mm


