EATON - EAOTIA2 TIA2 2A 660V AC / 460V DC GG INDUSTRIAL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri 
- Corrente nominale - 2 A 
- Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature) 
- Tipo di tensione - AC / DC 
- Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno 
Confezione
- 20 PZ 
EAN
5027590331548
Codice prodotto
EAOTIA2
Cod. produttore
TIA2
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Corrente nominale:
2 A
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no













