EATON - EAOTD3-D TD3-D BASE PER NH3, 630A, 3P, DOPPIA CLI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione / Misura - NH3 
- Corrente nominale - 630 A 
- Numero di poli - 3 
- Montaggio su sbarre - sì 
- Sezionabile - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0051712371636
Codice prodotto
EAOTD3-D
Cod. produttore
TD3-D
Produttore
EAO
Dimensione / Misura:
NH3
Corrente nominale:
630 A
Numero di poli:
3
Montaggio su sbarre:
sì
Sezionabile:
sì
Accessori fusibile, zoccolo portafusibili, Bassa tensione, 630 A, AC 690 V, NH3, 3P, IEC, montaggio su guida DIN, IEC 60269-1, con corpo termoplastico. Accessori opzionali: separatori di fase a clip, coprimorsetti, coprifusibili, microinterruttore, kit di protezione IP20 contro il contatto con le dita, ponticelli di collegamento neutri, separatori di fase


