EATON - EAOTD1-D TD1-D BASE PER NH1, 250A, 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - NH1
Corrente nominale - 250 A
Numero di poli - 3
Montaggio su sbarre - sì
Confezione
1 PZ
EAN
5027590310864
Codice prodotto
EAOTD1-D
Cod. produttore
TD1-D
Produttore
EAO
Dimensione / Misura:
NH1
Corrente nominale:
250 A
Numero di poli:
3
Montaggio su sbarre:
sì
Zoccolo portafudibili bassa tensione 250A AC 690V, NH1,3P,IEC, montaggio su guida DIN.


