EATON - EAOTD00-D TD00-D BASE PER NH000/00, 160A, 3P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - NH00
Corrente nominale - 160 A
Numero di poli - 3
Montaggio su sbarre - sì
Confezione
1 PZ
EAN
5027590310963
Codice prodotto
EAOTD00-D
Cod. produttore
TD00-D
Produttore
EAO
Dimensione / Misura:
NH00
Corrente nominale:
160 A
Numero di poli:
3
Montaggio su sbarre:
sì
Zzoccolo portafusibili bassa tensione 160A AC 690 V, NH00,3P,IEC, montaggio su guida DIN.