EATON - EAOTAC6 TAC6 6A 1200V AC. 750VDC.(10)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Tensione nominale AC - 1200 V
Corrente nominale - 6 A
Tensione di dimensionamento CC - 660 V
Tipo di corrente - AC / DC
Confezione
10 PZ
EAN
5996516025956
Codice prodotto
EAOTAC6
Cod. produttore
TAC6
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Tensione nominale AC:
1200 V
Corrente nominale:
6 A
Tensione di dimensionamento CC:
660 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Fori di fissaggio:
M5
Distanza da centro a centro degli attacchi:
124 mm