pagina iniziale

EATON - EAOSL2MNM65D2C SAFELITE 11W SA/SE 100LM 2H IP65

EATON
copiacopia
EATON - EAOSL2MNM65D2C SAFELITE 11W SA/SE 100LM 2H IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Max prestazioni del sistema - 2.5 W

  • Durata funzionamento nominale - 2...2 h

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660191603779

Codice prodotto

EAOSL2MNM65D2C

Cod. produttore

SL2MNM65D2C

Produttore

EAO

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Max prestazioni del sistema:

2.5 W

Durata funzionamento nominale:

2...2 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

100 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

20 m

Lunghezza:

270 mm

Larghezza:

119 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Flusso luminoso in stand-by:

60 lm

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

5...40 °C

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Altezza / Profondità:

49 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Numero di sorgenti luminose:

8

Collegamento:

Connettore

Larghezza di incasso:

119 mm

Diffusore luce:

Riflettore

Lunghezza di incasso:

270 mm

Numero di poli:

2

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Fattore di potenza:

0.96

Altezza/profondità di installazione:

49 mm

Safelite 11W SA/SE 100lm 2h IP65 - SafeLite è il nuovo appareccho di emergenza a LED caratterizzato da un'estrema flessibilità. Grazie all'utilizzo della più recente tecnologia LED, SafeLite elimina la necessità di sostituzione della lampada e riduce il consumo energetico dell'impianto. Gli apparecchi SafeLite possono essere facilmente utilizzati come applicazione "retrofit" sostituendo gli apparecchi fluorescenti grazie alle ottime performance illuminotecniche. SafeLite è un apparecchio progettato per l'illuminazione delle vie di esodo e delle aree aperte, ma con l'utilizzo di pittogrammi dedicati (conformi IS07010) si trasforma in un apparecchio di segnalazione di sicurezza nel pieno rispetto della norma EN 1838, grazie alle modalità di funzionamento SE ed SA, di serie per tutta la gamma. La gamma è disponibile in versione IP65, rendendo gli apparecchi SafeLite adatti a qualsiasi tipo di applicazione: interno, esterno, commerciale e industriale. Una vasta gamma di accessori (scatola da incasso, kit percontrosoffitto, diffusori bifacciali e griglia di protezione) completano la gamma per una maggiore flessibilità e facilità di integrazione all'interno dell'edificio. Batterie al Ni-Cd Alta Temperatura garantite 4 anni. 2h di autonomia. Dimensioni: 270 x 119 x 49mm. Strip LED 11W 100lm SE, 60lm SA.