pagina iniziale

EATON - EAOSL2MNM42F2C SAFELITE 18W SA/SE 200LM 2H IP42

EATON
copiacopia
EATON - EAOSL2MNM42F2C SAFELITE 18W SA/SE 200LM 2H IP42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Max prestazioni del sistema - 3.2 W

  • Durata funzionamento nominale - 2...2 h

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660191603762

Codice prodotto

EAOSL2MNM42F2C

Cod. produttore

SL2MNM42F2C

Produttore

EAO

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP42

Max prestazioni del sistema:

3.2 W

Durata funzionamento nominale:

2...2 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

200 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK04

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

20 m

Lunghezza:

270 mm

Larghezza:

119 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Flusso luminoso in stand-by:

60 lm

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

5...40 °C

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Altezza / Profondità:

49 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Numero di sorgenti luminose:

8

Collegamento:

Connettore

Larghezza di incasso:

119 mm

Diffusore luce:

Riflettore

Lunghezza di incasso:

270 mm

Numero di poli:

2

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Fattore di potenza:

0.84

Altezza/profondità di installazione:

49 mm

SafeLite è il nuovo appareccho di emergenza a LED caratterizzato da un'estrema flessibilità. Grazie all'utilizzo della più recente tecnologia LED, SafeLite elimina la necessità di sostituzione della lampada e riduce il consumo energetico dell'impianto. Gli apparecchi SafeLite possono essere facilmente utilizzati come applicazione "retrofit" sostituendo gli apparecchi fluorescenti grazie alle ottime performance illuminotecniche. SafeLite è un apparecchio progettato per l'illuminazione delle vie di esodo edelle aree aperte, ma con l'utilizzo di pittogrammi dedicati (conformi IS07010) si trasforma in un apparecchio di segnalazione di sicurezza nel pieno rispetto della norma EN 1838, grazie alle modalità di funzionamento SE ed SA, di serie per tutta la gamma. Involucro in tecnopolimero autoestinguente UL 94 V2, filo incandescente 850°. Batterie al Ni-Cd Alta Temperatura garantite 4 anni. Funzionamento "SP<' ed "SE" selezionabile con jumper. 2h di autonomia. Funzionamento SA regolabile al 100% e 50% per un ulteriore risparmio energetico. Dimensioni: 270 x 119 x 49mm. Safelite 18W SA/SE 200lm 2h IP42