EATON - EAOSL2MNM42D2C SAFELITE 11W SA/SE 100LM 2H IP42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP42
Max prestazioni del sistema - 2.5 W
Durata funzionamento nominale - 2...2 h
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Confezione
1 PZ
EAN
3660191603977
Codice prodotto
EAOSL2MNM42D2C
Cod. produttore
SL2MNM42D2C
Produttore
EAO
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP42
Max prestazioni del sistema:
2.5 W
Durata funzionamento nominale:
2...2 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
100 lm
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK04
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
20 m
Lunghezza:
270 mm
Larghezza:
119 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Flusso luminoso in stand-by:
60 lm
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
5...40 °C
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Altri
Altezza / Profondità:
49 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Numero di sorgenti luminose:
8
Diametro esterno:
0 mm
Diametro di incasso:
0 mm
Collegamento:
Connettore
Larghezza di incasso:
119 mm
Diffusore luce:
Riflettore
Lunghezza di incasso:
270 mm
Numero di poli:
2
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Fattore di potenza:
0.96
Altezza/profondità di installazione:
49 mm