EATON - EAOSD3-D SD3-D BASE PER NH3, 630A, 1P, DOPPIA CLI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione / Misura - NH3 
- Corrente nominale - 630 A 
- Numero di poli - 1 
- Montaggio su sbarre - sì 
Confezione
- 3 PZ 
EAN
0051712371483
Codice prodotto
EAOSD3-D
Cod. produttore
SD3-D
Produttore
EAO
Dimensione / Misura:
NH3
Corrente nominale:
630 A
Numero di poli:
1
Montaggio su sbarre:
sì
Zoccolo portafusibile bassa tensione 630A 690VAC NH3, 1P IEC, montaggio su guida DIN, montaggio a vite.


