EATON - EAOSD2-D SD2-D BASE PER NH2, 400A, 1P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione / Misura - NH2 
- Corrente nominale - 400 A 
- Numero di poli - 1 
- Montaggio su sbarre - sì 
Confezione
- 3 PZ 
EAN
0051712371469
Codice prodotto
EAOSD2-D
Cod. produttore
SD2-D
Produttore
EAO
Dimensione / Misura:
NH2
Corrente nominale:
400 A
Numero di poli:
1
Montaggio su sbarre:
sì
Zoccolo portafusibile bassa tensione 400A 690VAC, NH2, 1P, IEC, montaggio su guida DIN, montaggio a vite.


