EATON - EAOSD1-D SD1-D BASE PER NH1, 250A, 1P

.jpg?8475847A86706390A389857296967354787A8475CA6C6064AF7C86A9C2A05962BAB5BB&ts=1758374254819)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione / Misura - NH1 
- Corrente nominale - 250 A 
- Numero di poli - 1 
- Montaggio su sbarre - sì 
- Sezionabile - sì 
Confezione
- 3 PZ 
EAN
0051712371803
Codice prodotto
EAOSD1-D
Cod. produttore
SD1-D
Produttore
EAO
Dimensione / Misura:
NH1
Corrente nominale:
250 A
Numero di poli:
1
Montaggio su sbarre:
sì
Sezionabile:
sì
Accessori fusibile, zoccolo portafusibili, Bassa tensione, 250 A, AC 690 V, NH1, 1P, IEC, montaggio su guida DIN, montaggio a vite, IEC 60269-1, con corpo termoplastico. Accessori opzionali: separatori di fase a clip, coprimorsetti, coprifusibili, microinterruttore, kit di protezione IP20 contro il contatto con le dita, ponticelli di collegamento neutri, separatori di fase


