EATON - EAOSD00-D SD00-D BASE PER NH000/00, 160A, 1P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - NH00
Corrente nominale - 160 A
Numero di poli - 1
Montaggio su sbarre - sì
Sezionabile - sì
Confezione
3 PZ
EAN
0051712371445
Codice prodotto
EAOSD00-D
Cod. produttore
SD00-D
Produttore
EAO
Dimensione / Misura:
NH00
Corrente nominale:
160 A
Numero di poli:
1
Montaggio su sbarre:
sì
Sezionabile:
sì
Accessori fusibile, zoccolo portafusibili, Bassa tensione, 160 A, AC 690 V, NH00, 1P, IEC, montaggio su guida DIN, montaggio a vite, IEC 60269-1, con corpo termoplastico. Accessori opzionali: separatori di fase a clip, coprimorsetti, coprifusibili, microinterruttore, kit di protezione IP20 contro il contatto con le dita, ponticelli di collegamento neutri, separatori di fase