pagina iniziale

EATON - EAOSC100H SC100H SAFECLIP 100A FRONT CONNECTED BLA

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - Altri

  • Corrente nominale - 100 A

  • Numero di poli - 1

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

  • Montaggio su sbarre - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5996516025604

Codice prodotto

EAOSC100H

Cod. produttore

SC100H

Produttore

EAO

Dimensione / Misura:

Altri

Corrente nominale:

100 A

Numero di poli:

1

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Montaggio su sbarre:

no

Collegamento:

Altri

Con contatto aggiuntivo:

no

Sezionabile:

no

Privo di alogeni:

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 100 A, AC 550 V, BS88, 1P, BS, collegamento frontale, nero, cartuccia fusibile OSD, BS88-2